曜日別特売

JCD391 USB-C 4K60 PD 5in1 マルチハブ

JCD391 USB-C 4K60 PD 5in1 マルチハブ - j5 create

Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。
Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。
最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。
高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。
パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。
安心の2年保証。

対応OSWindows、macOS、ChromeOSコネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス)ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz保証期間2年スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5ケーブル長(cm)15質量(g)約72セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カードポート数5ケーブル長(m)0.15電源供給方式バスパワー/セルフパワーUSBポート数5内容量1個
注意
※USB Type-Cを備えるホスト側がDisplayPort Alt modeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※4K 60Hz出力にはディスプレイが4K 60Hzに対応し、ホスト側のType-CポートにもDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85235667JCD391
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする