東京メタル
コンパクト形蛍光灯FML13EXN-TM
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16、長さ117
質量(g)
64
口金
GX10q-2
定格消費電力(W)
13
全光束(Lm)
850
色温度(K)
5000
寿命
8000時間
光源色
昼白色
適合点灯管
FG-1E、FG-1P
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73474235
FML13EXN-TM
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください