伊藤電気製作所
フリープラボックス屋根つき型
RoHS2指令に対応しています。
保護等級
IP33
バンド通し穴
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
屋根取り外し〇
内容量
1個
注意
※外寸法:屋根・把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85269109
POF-1N-BE
ベージュ
253×165×110
163×85(フリーベース)
211×111×85
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269118
POF-3N-BE
ベージュ
300×201×130
199×121(フリーベース)
255×145×105
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269127
POF-4N-BE
ベージュ
299×332×130
195×243(フリーベース)
255×275×105
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269136
POF-1N-LG
ライトグレー
253×165×110
163×85(フリーベース)
211×111×85
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269145
POF-3N-LG
ライトグレー
300×201×130
199×121(フリーベース)
255×145×105
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269154
POF-4N-LG
ライトグレー
299×332×130
195×243(フリーベース)
255×275×105
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269163
POF-1N-BN
ブラウン
253×165×110
163×85(フリーベース)
211×111×85
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269179
POF-3N-BN
ブラウン
300×201×130
199×121(フリーベース)
255×145×105
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269188
POF-4N-BN
ブラウン
299×332×130
195×243(フリーベース)
255×275×105
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください