プラボックス屋根なし型

プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所プラボックス屋根なし型 - 伊藤電気製作所

RoHS2指令に対応しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※外寸法:把手・ヒンジ等、含む最大寸法。
※内寸法:木板面からカバー内側までの最大寸法。
全33種類を絞り込む
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
寸法(縦×横)(mm)
内寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85269669PO-0Wアイボリー244×121×95170×90(木板)204×103×71
1,490
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269678PO-1CWアイボリー234×161×109170×90(木板)210×107×88
1,540
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269687PO-3CWアイボリー276×192×121189×129(木板)251×137×102
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269696PO-4CWアイボリー276×313×124189×239(木板)251×258×103
3,940
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269705PI-1NWアイボリー236×163×110157×85(木板)211×111×81
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269714PI-3NWアイボリー281×201×130200×120(木板)256×146×101
2,490
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269723PI-4NWアイボリー281×332×130200×250(木板)256×276×101
3,940
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269739PO-5CWアイボリー350×237×150260×150(木板)319×169×122
3,410
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269748PO-6CWアイボリー400×267×160300×180(木板)368×199×132
6,070
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269757PO-7CWアイボリー300×387×160210×300(木板)269×319×132
6,370
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269766PO-8CWアイボリー320×437×180230×340(木板)283×362×152
6,920
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269775PO-9CWアイボリー350×537×180260×440(木板)312×460×152
10,910
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269784PI-5130Wアイボリー511×337×183379×218(木板)470×260×149
10,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269793PI-4256Wアイボリー421×597×183320×460(木板)380×520×151
15,830
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269809PO-6Wアイボリー322×414×159218×320(木板)278×338×134
8,160
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269818PO-8Wアイボリー350×491×180239×399(木板)303×405×155
10,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269854PO-0号ダークグレー244×121×95170×90(木板)204×103×71
1,490
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269863PO-1Cダークグレー234×161×109170×90(木板)210×107×88
1,540
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269879PO-3Cダークグレー276×192×121189×129(木板)251×137×102
2,490
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269888PO-4Cダークグレー276×313×124189×239(木板)251×258×103
3,940
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269897PI-1Nダークグレー236×163×110157×85(木板)211×111×81
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269906PI-3Nダークグレー281×201×130200×120(木板)256×146×101
2,490
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269915PI-4Nダークグレー281×332×130200×250(木板)256×276×101
3,940
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269924PO-5Cダークグレー350×237×150260×150(木板)319×169×122
3,410
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269933PO-6Cダークグレー400×267×160300×180(木板)368×199×132
6,070
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269949PO-7Cダークグレー300×387×160210×300(木板)269×319×132
6,370
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269958PO-8Cダークグレー320×437×180230×340(木板)283×362×152
6,920
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269967PO-9Cダークグレー350×537×180260×440(木板)312×460×152
10,910
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269976PI-5130ダークグレー511×337×183379×218(木板)470×260×149
10,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269985PI-4256ダークグレー421×597×183320×460(木板)380×520×151
15,830
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85269994PO-6号ダークグレー322×414×159218×320(木板)278×338×134
8,160
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270003PO-7号ダークグレー381×354×159279×260(木板)337×277×134
8,160
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270019PO-8号ダークグレー350×491×180239×399(木板)303×405×155
10,030
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする