曜日別特売

化粧ボックス(電力量計取付ボックス)

化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所化粧ボックス(電力量計取付ボックス) - 伊藤電気製作所
アイボリー材質自己消火性樹脂内容量1個
注意
※封印可能です。
全9種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85270283PMB-211【スマートメーター】1Φ2W30A 1個用280×200×100-
3,450
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270299PMB-212【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用280×360×100-
5,650
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270308PMB-311【スマートメーター】1Φ2W30A 1個用・1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用350×220×111EF-104-1
5,390
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270317PMB-312【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用・1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用350×440×110EF-104-2
8,070
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270326PMB-321【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用420×260×130EF-104-3
7,810
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270335PMB-322【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 2個用420×500×130EF-104-4
14,720
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270344PMB-333【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用・1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用420×580×130-
24,120
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270353PMB-311V【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用350×220×111EF-104-1
5,390
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270369PMB-321V【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A 1個用420×260×130EF-104-3
7,810
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする