 | 85270378 | CMB-211 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ2W30A 1個用 | 280×200×30 | - | | |
|
 | 85270387 | CMB-211-LG | ライトグレー | 【スマートメーター】1Φ2W30A 1個用 | 280×200×30 | - | | |
|
 | 85270396 | CMB-212 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用 | 280×360×30 | - | | |
|
 | 85270405 | CMB-311 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用 | 350×220×34 | EF-104-1 | | |
|
 | 85270414 | CMB-311-LG | ライトグレー | 【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用 | 350×220×34 | EF-104-1 | | |
|
 | 85270423 | CMB-312 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用 | 350×440×34 | EF-104-2 | | |
|
 | 85270439 | CMB-312-LG | ライトグレー | 【スマートメーター】1Φ2W30A、1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用 | 350×440×34 | EF-104-2 | | |
|
 | 85270448 | CMB-321 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用 | 420×260×45 | EF-104-3 | | |
|
 | 85270457 | CMB-321-LG | ライトグレー | 【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用 | 420×260×45 | EF-104-3 | | |
|
 | 85270466 | CMB-322 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 2個用 | 420×500×45 | EF-104-4 | | |
|
 | 85270475 | CMB-333 | アイボリー | 【スマートメーター】1Φ2W30A 2個用、1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用 | 420×580×45 | - | | ¥13,010 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|