| 85270545 | HF-21C | アイボリー | ハーフカバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-211 | 105×199×60 | | |
|
| 85270554 | HF-21C-LG | ライトグレー | ハーフカバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-211 | 105×199×60 | | |
|
| 85270563 | HF-31C | アイボリー | ハーフカバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-311 | 128×219×64 | | |
|
| 85270579 | HF-31C-LG | ライトグレー | ハーフカバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-311 | 128×219×64 | | |
|
| 85270588 | HF-312C | アイボリー | ハーフカバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312 | 128×440×64 | | |
|
| 85270597 | HF-312C-LG | ライトグレー | ハーフカバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312 | 128×440×64 | | |
|
| 85270606 | HF-321C | アイボリー | ハーフカバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-321 | 155×257×76 | | |
|
| 85270615 | HF-321C-LG | ライトグレー | ハーフカバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-321 | 155×257×76 | | |
|