曜日別特売

化粧プレート用 防滴カバー

化粧プレート用 防滴カバー - 伊藤電気製作所化粧プレート用 防滴カバー - 伊藤電気製作所
材質自己消火性樹脂内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85270624BT-21Cアイボリー防滴カバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-21143×206×157
790
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270633BT-21C-LGライトグレー防滴カバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-21143×206×157
790
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270649BT-31Cアイボリー防滴カバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-31153×228×175
810
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270658BT-31C-LGライトグレー防滴カバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-31153×228×175
810
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270667BT-312Cアイボリー防滴カバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-31253×447×175
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270676BT-312C-LGライトグレー防滴カバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-31253×447×175
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270685BT-321Cアイボリー防滴カバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-32155×265×192
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270694BT-321C-LGライトグレー防滴カバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-32155×265×192
1,160
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする