伊藤電気製作所
化粧プレートBタイプ(電力量計取付板)
色
ベージュ
材質
耐候性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270728
CMB-211B
【スマートメーター】1Φ2W 30A 1個用
280×200×30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270737
CMB-311B
【スマートメーター】1Φ2W30A,1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用
350×220×34
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270746
CMB-312B
【スマートメーター】1Φ2W30A,1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用
350×440×34
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270755
CMB-321B
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)~120A 1個用
420×260×45
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください