伊藤電気製作所
化粧プレートBタイプ ハーフカバー付(電力量計取付板)
色
ベージュ
材質
耐候性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270764
CMB-21CB
【スマートメーター】1Φ2W 30A 1個用
280×200×84
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270773
CMB-31CB
【スマートメーター】1Φ2W30A,1Φ3W(3Φ3W)60A 1個用
350×220×92
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270789
CMB-312CB
【スマートメーター】1Φ2W30A,1Φ3W(3Φ3W)60A 2個用
350×440×92
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください