曜日別特売

化粧プレート用 ハーフカバーBタイプ

化粧プレート用 ハーフカバーBタイプ - 伊藤電気製作所
ベージュ材質耐候性樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85270798HF-21CBハーフカバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-211B105×199×60
オープン
779
857(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270807HF-31CBハーフカバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-311B,FMC-420128×219×64
オープン
789
868(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270816HF-312CBハーフカバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312B128×440×64
オープン
1,698
1,868(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270825HF-321CBハーフカバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-321B155×257×76
オープン
1,198
1,318(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする