伊藤電気製作所
化粧プレート用 防滴カバーBタイプ
色
ベージュ
材質
耐候性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270834
BT-21CB
防滴カバー 30A 1個用、【化粧プレート】CMB-211B
43×206×157
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270843
BT-31CB
防滴カバー 60A 1個用、【化粧プレート】CMB-311B,FMC-420
53×228×175
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270859
BT-312CB
防滴カバー 60A 2個用、【化粧プレート】CMB-312B
53×447×175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85270868
BT-321CB
防滴カバー 120A 1個用、【化粧プレート】CMB-321B
55×265×192
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください