伊藤電気製作所
MP型カラープレート 中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
中部・北陸・中国・四国・東北・北海道・沖縄 各電力管内用
材質
自己消火性樹脂
適合
【メーターボックス】単三・三相 120A
寸法A(mm)
490
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
178
寸法E(mm)
156
寸法F(mm)
80
内容量
1個
注意
※MP-120Sに三相小又はM型ボックスの取付けは可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270913
MP-120S
アイボリー
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270929
MP-120S-LG
ライトグレー
¥
5,520
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください