曜日別特売

MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用

MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用 - 伊藤電気製作所

東京・関西・九州 各電力管内用

材質自己消火性樹脂内容量1個
全8種類を絞り込む
適合
寸法B(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
付属品
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85270938MP-20Sアイボリー【スマートメーター】1Φ2W 30A25016035.5200113--
3,430
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270947MP-20S-LGライトグレー【スマートメーター】1Φ2W 30A25016035.5200113--
3,430
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270956MP-30Tアイボリー【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A31520036130146--
3,750
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270965MP-30T-LGライトグレー【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A31520036130146--
3,750
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270999MP-20SSアイボリー【スマートメーター】1Φ2W30A25016035.5200-ステンレスビス113
3,680
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271008MP-20SS-LGライトグレー【スマートメーター】1Φ2W30A25016035.5200-ステンレスビス113
3,680
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271017MP-30TSアイボリー【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A31520036130-ステンレスビス146
4,140
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271026MP-30TS-LGライトグレー【スマートメーター】1Φ2W30A 1Φ3W60A31520036130-ステンレスビス146
4,140
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする