伊藤電気製作所
MP型カラープレート 東京・関西・九州 各電力管内用
東京・関西・九州 各電力管内用
材質
自己消火性樹脂
適合
【スマートメーター】1Φ3W(3Φ3W)120A
寸法A(mm)
365
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
155
寸法E(mm)
165
仕様
電力量計取付板
内容量
1個
注意
※MP-120Tに60Aは適合しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
付属品
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85270974
MP-120T
アイボリー
-
-
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85270983
MP-120T-LG
ライトグレー
-
-
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271035
MP-120TS
アイボリー
ステンレスビス
165
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271044
MP-120TS-LG
ライトグレー
ステンレスビス
165
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください