曜日別特売

カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応

カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 - 伊藤電気製作所カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 - 伊藤電気製作所カラープレート(取付ビス付)中部電力管内対応 - 伊藤電気製作所
材質耐候性樹脂内容量1個
注意
※突起を含む最大寸法。
全9種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
適合計器箱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85271114CM-S中電アイボリー270×180×29.5S-30型
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271123CM-S-LGライトグレー270×180×29.5S-30型
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271139CM-S-BNブラウン270×180×29.5S-30型
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271148CM-M中電アイボリー410×220×29.5M-60型
3,060
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271157CM-M-LGライトグレー410×220×29.5M-60型
3,060
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271166CM-M-BNブラウン410×220×29.5M-60型
3,060
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271175CM-L中電アイボリー500×243×29.5L-120型
4,430
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271184CM-L-LGライトグレー500×243×29.5L-120型
4,430
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271193CM-L-BNブラウン500×243×29.5L-120型
4,430
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする