伊藤電気製作所
カラープレート バックカバー付
材質
耐候性樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)
410×220×31
適合
【バックカバー(付属)】BC-410
内容量
1個
注意
※突起を含む最大寸法。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85271263
CM-MBC
中電アイボリー
¥
5,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271279
CM-MBC-LG
ライトグレー
¥
5,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85271288
CM-MBC-BN
ブラウン
¥
5,680
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください