伊藤電気製作所
フリープレートAタイプ ポールステー付
色
アイボリー
材質(プレート)
自己消火性樹脂
材質
耐候性樹脂(ポールステー)
内容量
1個
注意
※ポールステーはベージュ色です。
全11種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
選択してください
270×180×52
300×220×57
360×220×57
360×300×67
410×220×57
460×300×67
460×460×67
490×220×57
510×300×67
650×300×67
950×300×67
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
使用木ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85271823
FP-270APS
270×180×52
4.5×32(2本/SUS)
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271839
FP-300APS
300×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271848
FP-360APS
360×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
6,670
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271857
FP-410APS
410×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
7,010
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271866
FP-490APS
490×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
7,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271875
FP-360LAPS
360×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
8,130
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271884
FP-460LAPS
460×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
7,310
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271893
FP-4646APS
460×460×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271909
FP-510LAPS
510×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
8,610
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271918
FP-650LAPS
650×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271927
FP-950LAPS
950×300×67
4.5×45(6本/SUS)
¥
18,080
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください