伊藤電気製作所
フリープレートBタイプ ポールステー付
色
ベージュ
材質(プレート)
耐候性樹脂
材質
耐候性樹脂(ポールステー)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
選択してください
270×180×52
300×220×57
360×220×57
360×300×67
410×220×57
460×300×67
460×460×67
490×220×57
510×300×67
650×300×67
950×300×67
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
使用木ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85271936
FP-270BPS
270×180×52
4.5×32(2本/SUS)
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271945
FP-300BPS
300×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271954
FP-360BPS
360×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
6,020
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271963
FP-410BPS
410×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
6,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271979
FP-490BPS
490×220×57
4.5×45(4本/SUS)
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271988
FP-360LBPS
360×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85271997
FP-460LBPS
460×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
7,720
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85272006
FP-4646BPS
460×460×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
10,660
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85272015
FP-510LBPS
510×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
7,420
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85272024
FP-650LBPS
650×300×67
4.5×45(4本/SUS)
¥
9,760
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
19日以内出荷
返品不可
85272033
FP-950LBPS
950×300×67
4.5×45(6本/SUS)
¥
15,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください