曜日別特売

L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付

L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 - 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 - 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 - 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 - 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート) 位置決め機能付 - 伊藤電気製作所
材質耐候性樹脂内容量1個
注意
※出荷時のポジタンは右壁面側に付いています。取り外し・付け替えが可能です。
※ポジタンは全てアイボリーです。
※PJS(ポジエス)付の設定はございません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85272374FL-410Pベージュ410×250×166M-60型
5,540
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272383FL-410P-LGライトグレー410×250×166M-60型
5,540
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272399FL-410P-BNブラウン410×250×166M-60型
5,540
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272408FL-490Pベージュ490×250×166L-120型
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272417FL-490P-LGライトグレー490×250×166L-120型
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272426FL-490P-BNブラウン490×250×166L-120型
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする