曜日別特売

換気扇フードカバー アミ付

換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所換気扇フードカバー アミ付 - 伊藤電気製作所
(2件のレビュー)
アイボリー材質PP樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付換気扇
摘要
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85272733F-20SNT20cm縦:アミ2段/横:ピッチ11mm(アミ部)270270307305133
2,250
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
85272749F-25SNT25cm縦:アミ3段/横:ピッチ11mm(アミ部)320320357355159
2,760
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 換気扇屋外フード用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

この形状のスチール製(鋼鈑製)があれば購入します。
プラ製なので積雪地域で使うと落雪で多分2年でひびが入るかも。
アミはエアコンの屋外機のファン前のカバーと同等で
スリット付と言った方がよろしいかと。防虫網のような
メッシュではありません。取付はこれからです。

対象商品 : 85272749
2025-09-24
用途: 換気フードの交換
北栄塗装工業建設業・工事業

ビスが付属でついてきました
サイズも丁度良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする