伊藤電気製作所
角型パイプフード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合パイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272767
PF-100
アイボリー
100Φ
144
126
162
96.3
120
46.5
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272776
PF-150
アイボリー
150Φ
192
172
212
143.4
170
46
¥
3,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272785
PF-100-BK
ブラック
100Φ
144
126
162
96.3
120
46.5
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272794
PF-150-BK
ブラック
150Φ
192
172
212
143.4
170
46
¥
3,300
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください