伊藤電気製作所
角型パイプフード アミ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合パイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272864
PF-100NT
アイボリー
100Φ
162
144
126
122
163.5
96
117
46.5
7
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272873
PF-150NT
アイボリー
150Φ
212
192
172
164
205.8
141.9
160
45.8
8
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272889
PF-100NT-BN
ブラウン
100Φ
162
144
126
122
163.5
96
117
46.5
7
¥
2,760
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272898
PF-150NT-BN
ブラウン
150Φ
212
192
172
164
205.8
141.9
160
45.8
8
¥
3,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください