伊藤電気製作所
丸型ベントキャップ
寸法D(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合パイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272907
CP-100
アイボリー
100Φ
140
98
68
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85272916
CP-100-BK
ブラック
100Φ
140
98
68
¥
1,560
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272925
CP-150
アイボリー
150Φ
185
144
71
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272934
CP-150-BK
ブラック
150Φ
185
144
71
¥
2,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272943
CP-125
アイボリー
125Φ
150
123
70
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください