曜日別特売

角型ベントキャップ

角型ベントキャップ - 伊藤電気製作所角型ベントキャップ - 伊藤電気製作所角型ベントキャップ - 伊藤電気製作所
(1件のレビュー)
アイボリー適合パイプ100Φ寸法A(mm)155寸法B(mm)120寸法C(mm)3.5寸法D(Φmm)96.3寸法E(mm)32寸法F(mm)49.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85272959CP-100K
2,160
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85272959
2024-02-07
用途: ダクト換気扇のガラリ交換
建設業・工事業

ダクト換気扇の交換時に、ベントキャップを外した時に破損してしまいその交換部品として使用。
角型のベントキャップの手ごろなものがほかに少なく、これをチョイス。
肉厚もあり、ねじ穴もある(ふさがっていて、使用する場合は破るタイプ)。
バネ爪の強さもちょうどよくダクトに効いて、ねじ止めしなくても、コーキングすれば簡単にははずれないと思われる。
次回、角形のベントキャップを使うときはこれを選ぶと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする