伊藤電気製作所
丸型ベントキャップ 外枠(カバー)付
色
アイボリー
寸法D(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85272968
CP-100S
100Φ
144
65
25
96.3
130
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85272977
CP-150S
150Φ
194
68
28
143.4
176
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください