曜日別特売

撮影ボックス

撮影ボックス - MCO撮影ボックス - MCO撮影ボックス - MCO撮影ボックス - MCO

明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX
フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス
商品画像をキレイに撮って、注目度UP
使いたい時だけカンタンに組み立て
明るく撮影ができる白色LEDライト搭載
真上からのアングルの撮影も可能

材質PP電源DC5V/1A内容量1個
注意
※ご使用の前には使用方法をお読みになり正しくお使いください。
※発光部を直視したり、直接手などで触れないでください。
※USBハブなど安定して電力を供給できないUSBポートには使用しないでください。
※本製品を長時間使用しない場合は、USBポートから外してください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所でのご使用はおやめください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※本製品の分解・修理・改造などは絶対に行わないでください。
※本製品使用による直接または間接的な損害に対しては一切の責任を負いかねます。
※製品保証は日本国内のみ有効です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
光源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237383SAC-BOX0340約400×420×410約400×38×410約846白色LED 35灯約250×250×250以内推奨(撮影物)バックスクリーン 2枚(白・黒)、USB電源ケーブル 1.5m、収納袋(サイズ:W450×H450mm)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85237374SAC-BOX0220約220×240×235約220×25×230約187白色LED 20灯約150×150×150以内推奨(撮影物)バックスクリーン 2枚(白・黒)、置き画シート 3枚(ストーン・木目・畳)、USB電源ケーブル 1.5m
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする