天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当)枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)