STAR Light
日本製ACタップ3個口
材質
ABS ULl94-VO
色
白
定格電力(W)
1500
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×22×44
機能
ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コード
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源コード(m)
定格電圧(V)
質量(g)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85237085
-
1
AC100
約165
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85237094
-
2
-
約230
AC100
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85237103
-
3
-
約300
AC100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください