STAR Light
日本製ACタップ4個口
材質
ABS ULl94-VO
色
白
定格電力(W)
1500
定格
AC100
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×22×44
機能
ほこり防止シャッター、耐トラッキング、二重絶縁コード
プラグ形状
スイング
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85237119
-
1
約185
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85237128
-
2
約250
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85237137
-
3
約315
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください