曜日別特売

個別スイッチ付きタップ

個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップ - BRUNO(ブルーノ)

ON/OFFを光で確認出来るセパレートスイッチ、壁コンセントに収まり良いL型プラグ、熱に強い二重成形型プラグ、コートは安心の二重被ふくを採用、プラグ差し込み口には熱に強いユリア樹脂 ACアダプターも使えるゆったりスペース

プラグ形状L型2重成型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下機能二重被覆電源コード(m)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237146-4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
85237155-6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする