曜日別特売

アイスネックリング FROSTING RING(フロスティングリング)

アイスネックリング FROSTING RING(フロスティングリング) - ブレイン

真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。28℃をキープして冷やしすぎない!さわやかな冷たさ!28℃未満で自然凍結する、エコで環境に優しいアイテムです。
温度調整機能を持つ新冷却素材である「PCM」を使用。冷たくなりすぎず28℃をキープ。過度な冷却による刺激が無いので快適です。
28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続します。28℃以上で液体化する性質をもっています。
熱い夏に欠かせない首元を冷やせるクールリングです。
何度でもひんやり。熱中症対策に。アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 冷水や冷蔵庫でも固まります。

用途ネック用クールリング。熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。種類ネッククーラー内径(Φmm)約100太さ(Φmm)20質量(g)124±5ブルー材質外部:TPU、内部:PCU時間(固まるまで)冷凍庫:約5分、冷蔵庫:約20分、冷水:約15分、冷房:約20分
注意
※固まるまでの時間は目安です。
※中身のPCM素材が固まった状態でご使用いただくと約28℃の涼感が得られます。
※長時間の冷却効果はございませんので、予めご注意ください。
※鋭いもので本体を刺したり、傷つけたりしないでください。
※生産工程上まれに内容物に小さな物質が混入する場合がありますが、使用上に問題はございませんので予めご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237724TOA-FLRG-BL1個
2,182
取扱い終了
返品不可
代引不可
85237733TOA-FLRG-BL1箱(60個)
130,920
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする