曜日別特売

ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ

ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)ウォールシェルフ KS-WS 幅910mmタイプ - NASTA(ナスタ)

どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。
収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。
どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。

用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。呼び幅(mm)910材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1040×400×298仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版耐荷重(kg)(棚板・バー各)8質量(kg)5.8付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本内容量1セット
注意
※屋内仕様です。取り付け面に必ず下地(合板12mm以上)を設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237785KS-WS910-Wホワイト&ホワイト
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
85237794KS-WS910-ASHホワイト&アッシュ
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
85237803KS-WS910-BKブラック&ブラック
49,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
85237819KS-WS910-WNブラック&ウォールナット
49,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする