ホシザキ
食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途
厨房の食器洗浄を行います。
内容量
1台
注意
※乾燥機能は付いていません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(単相/V)
容量(kVA)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
ラック寸法(mm)
洗浄時間
電源(三相/V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85238923
JWE-300TUB
100
1.2(12A)
355/390(最大1200)
600×450×830
63
350×350
90秒(大皿10枚)
-
¥
1,128,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238905
JWE-400TUB
100
1.27(12.7A)
505/505(最大1220/1220)
600×600×800 (アジャスタ付:800~820)
62
500×500
90秒(大皿16枚)
-
¥
1,220,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238914
JWE-400TUB3
-
5.1(14.8A)
515/520(最大4535/4540)
600×600×800 (アジャスタ付:800~820)
63
500×500
90秒(大皿16枚)
200
¥
1,307,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。