ホシザキ
小型冷蔵ショーケース
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
庫内温度(℃)
2~12
内容量
1台
注意
※扉の開閉が頻繁なときや、梅雨期・夏期など周囲が多湿なときは、毎日ドレンパン内の水を排水してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kVA)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内容積(L)
定格内容積(L)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85238939
SSB-63DTL
0.27(2.7A)
冷却時:120/130、霜取時:7/7
630×450×1080
41
冷却:138
124
中ビン:70、大ビン:66
¥
213,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238948
SSB-63DL
0.27(2.7A)
冷却時:120/130、霜取時:7/7
630×550×1080
45
冷却:173
157
中ビン:92、大ビン:84
¥
243,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238957
SSB-70DT
0.49(4.9A)
冷却時:150/160、霜取時:7/7
700×450×1410
52
冷却:229
206
中ビン:120、大ビン:105
¥
280,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238966
SSB-70D
0.49(4.9A)
冷却時:150/160、霜取時:7/7
700×550×1410
56
冷却:287
265
中ビン:159、大ビン:141
¥
312,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。