ホシザキ
リーチイン冷蔵ショーケース
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る
フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。
毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.42(4.2A)
消費電力(W)
冷却時:207/207、霜取時:22/22
庫内温度(℃)
0~10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内容積(L)
定格内容積(L)
収納本数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85238975
RSC-90ET
900×450×1880
98
冷却:399
311
中ビン:178、大ビン:168
¥
931,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85238984
RSC-120ET
1200×450×1880
116
冷却:553
440
中ビン:249、大ビン:236
¥
989,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。