曜日別特売

ティーディスペンサー(パウダータイプ)

ティーディスペンサー(パウダータイプ) - ホシザキティーディスペンサー(パウダータイプ) - ホシザキティーディスペンサー(パウダータイプ) - ホシザキティーディスペンサー(パウダータイプ) - ホシザキ

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。

電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35内容量1台
注意
※毎日の清掃が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85239036PTE-100H2WB-BK450×527×840(~855)43
765,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239045PTE-100H2WB-C-BK450×527×1495(~1510)60
837,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239054PTE-100H3WB-BK450×527×840(~855)44
846,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239063PTE-100H3WB-C-BK450×527×1495(~1510)61
874,000
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする