ホシザキ
コールドウォーターディスペンサー
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239079
DIW-30A-P
260×500×660
28
連続注出能力:約202杯 [100mL/杯 6杯/分]、約249杯 [100mL/杯 3杯/分]、約150杯 [150mL/杯 3杯/分]、約101杯 [200mL/杯 3杯/分]
¥
269,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239088
TWC-40SA2-T
292×678×535
27
連続注出能力:約493杯 [100mL/杯 6杯/分]、約598杯 [100mL/杯 3杯/分]、約344杯 [150mL/杯 3杯/分]、約239杯 [200mL/杯 3杯/分]
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。