ホシザキ
ウォータークーラー
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替
内容量
1台
注意
※タンクに水を入れなければならない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
温度設定範囲(℃)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239115
AT-12HWG
0.60(6.0A)
冷水時:151/155、温水時:600/600
300×458×560
冷水:[低]約5 [中]約8 [高]約12、温水:[低]約75 [中]約85 [高]約95
12(貯水タンク9+冷却タンク3)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239124
AT-18HWG
0.60(6.0A)
冷水時:151/155、温水時:600/600
300×458×610
冷水:[低]約5 [中]約8 [高]約12、温水:[低]約75 [中]約85 [高]約95
18(貯水タンク15+冷却タンク3)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。