ホシザキ
消毒保管庫
80℃、5分以上の消毒運転と十分な乾燥運転をしっかり確実におこなうことで庫内の食器や調理器具を常に清潔に保ちます。
大量の食器や調理器具の消毒・乾燥を行います。
内容量
1台
注意
※耐熱用の食器、器具を使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(単相/V)
容量(kVA)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
収納数
電源(三相/V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239158
HSB-4SB
100
1.4(14A)
1300
540×550×1600
80
カゴ4個収納
-
¥
676,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
85239167
HSB-5SB3
-
3.0(8.8A)
2100/2100
540×550×1900
90
カゴ5個焦燥
200
¥
830,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。