パール金属
クールブロー ワンタッチ冷水ポット
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質
本体:AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、ロック・栓:ポリプロピレン、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:100、ロック・栓:100、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:180
耐冷温度(℃)
本体:-20、ふた:-20、ロック・栓:-20、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:-20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239447
HB-6442
175×95×260
330
1.6
¥
1,200
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85239456
HB-6443
175×100×300
366
2.1
¥
1,400
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください