パール金属
風味処 そば皿
衛生的なプラスチック製すのこ付。積み重ねて収納できます。
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239569
HB-5801
220×20
147
丸
-
¥
400
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85239578
HB-5802
-
145
角
205×205×20
¥
400
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください