パール金属
ビンテージバー 真空ジョッキ
ステンレス真空断熱構造により外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間保ちます。持ちやすいハンドル。薄くて口あたりのいい飲み口。缶ごと入れてそのままでも飲めます。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)ハンドル:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
ハンドル:80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239657
HB-5789
360
120×70×110
180
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85239666
HB-5790
520
120×70×155
230
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85239675
HB-5791
740
130×85×165
260
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください