トライメイト
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。
普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途
充電用として
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85241127
TR-MA002-10A
microUSB(オス)-USB Type-A(オス)
1
ケーブル:ブラック
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
85241136
TR-MA002-20A
microUSB(オス)-USB Type-A(オス)
2
ケーブル:シルバー
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
85241145
TR-MAHB
microUSB(オス)(ヘッド部分)
-
-
3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください