曜日別特売

マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応

マグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 - トライメイトマグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 - トライメイトマグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 - トライメイトマグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 - トライメイトマグネット式USBアダプタ USB Type-C Thunderbolt3対応 - トライメイト
(2件のレビュー)

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。
100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。

用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。質量(g)5転送速度(Gbps)40出力(W)100(PD)コネクタ形状USB Type-C内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241337TR-MA003-II字型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85241346TR-MA003-LL字型
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85241355TR-MA003-TT字型
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
85241364TR-MA003-Hオスヘッド
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85241337
2024-02-29
用途: 抜き差しの手間が省ける
その他業種

充電器に差し込むものや車載機に接続させるのに重宝してる
ただ、ケーブルをちょっと触るとてこの原理で外れてしまうので気を付けたいところ

対象商品 : 85241346
2022-09-22
用途: MacBookProの充電
サービス業

ひとまず、普通に100Wで充電できています。
使い始めたばかりなので、耐久性は不明です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする