伊藤忠リーテイルリンク
不織布キャップ(棒状)
薄手の不織布キャップです。使用前は携帯に便利なスティック状になっています。
用途
作業中の毛髪落下防止に。
材質
ポリプロピレン不織布
寸法(cm)
展開前:約20×2.5、展開時:直径約25
滅菌
未滅菌
形状
棒状
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85240978
XCBB-2
ブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
85240987
XCBW-2
ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください