センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に

質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
発光色
消費電力(W)
入力電圧
色温度(K)
周波数(kHz)
LED寿命(時間)
保護回路
ピーク波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241547OPS-S20Wセンシング対応PWM仕様高輝度タイプ2.8DC12V6300推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯-
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241556OPS-S20Rセンシング対応PWM仕様高輝度タイプ2.5DC12V-推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:30000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯640
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241565OPS-S20Bセンシング対応PWM仕様高輝度タイプ2.8DC12V-推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯470
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241574OPS-S20W-Uセンシング対応PWM仕様高均一タイプ2.8DC12V6300推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯-
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241583OPS-S20R-Uセンシング対応PWM仕様高均一タイプ2.5DC12V-推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:30000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯640
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241599OPS-S20B-Uセンシング対応PWM仕様高均一タイプ2.8DC12V-推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯470
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241608OPS-C20W定電流仕様高輝度タイプ2.8定電流制御 700mA max.6300-LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし-
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241617OPS-C20R定電流仕様高輝度タイプ2.5定電流制御 700mA max.--LED劣化時間:30000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし640
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241626OPS-C20B定電流仕様高輝度タイプ2.8定電流制御 700mA max.--LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし470
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241635OPS-C20W-U定電流仕様高均一タイプ2.8定電流制御 700mA max.6300-LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし-
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241644OPS-C20R-U定電流仕様高均一タイプ2.5定電流制御 700mA max.--LED劣化時間:30000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし640
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241653OPS-C20B-U定電流仕様高均一タイプ2.8定電流制御 700mA max.--LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値なし470
39,000
36,710
40,381(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241669OPS-ST20Wセンシング対応PWM仕様ストロボ専用高輝度タイプ2.8DC18V6300推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯-
48,000
45,180
49,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241678OPS-ST20Bセンシング対応PWM仕様ストロボ専用高輝度タイプ2.8DC18V-推奨使用PWM周波数:50~150、DC電圧印加時の自己発振周波数:50~60LED劣化時間:40000、輝度30% 低下(100% 調光、25℃環境) ※代表値内部温度100℃以上で自動消灯470
48,000
45,180
49,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする