センシングドーム照明 OPDシリーズ

センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ

入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)内容量1台
全12種類を絞り込む
発光色
消費電力(W)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
発光色
消費電力(W)
色温度(K)
クラス
ピーク波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241836OPD-S75W13014.06500(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)-
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241845OPD-S75R13014.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241854OPD-S75B13014.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241863OPD-S100W17021.06500(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)-
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241879OPD-S100R17016.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241888OPD-S100B17021.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241897OPD-M150W29026.06500(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)-
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241906OPD-M150R29025.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241915OPD-M150B29026.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241924OPD-M200W480306500(IEC62471:2006)免除グループ-
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241933OPD-M200R48030-(IEC62471:2006)免除グループ635
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241949OPD-M200B48030-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする