平岡織染
ターポスクリーン#1004 切り売り
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
幅(mm)
1890
質量(g/m
2
)
455
材質(基布)
ポリエステル
材質
ポリ塩化ビニル
種別
1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ロールタイプ
特性
防炎
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85257078
#1004
1本(5m)
シロ
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257096
#1004
1本(15m)
シロ
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257105
#1004
1本(20m)
シロ
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257114
#1004
1本(25m)
シロ
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257123
#1004
1本(30m)
シロ
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257139
#1004
1本(5m)
グレー
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257148
#1004
1本(10m)
グレー
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257157
#1004
1本(15m)
グレー
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257166
#1004
1本(20m)
グレー
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257175
#1004
1本(25m)
グレー
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257184
#1004
1本(30m)
グレー
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257193
#1004
1本(5m)
スカイブルー
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257209
#1004
1本(10m)
スカイブルー
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257218
#1004
1本(15m)
スカイブルー
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257227
#1004
1本(20m)
スカイブルー
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257236
#1004
1本(25m)
スカイブルー
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257245
#1004
1本(30m)
スカイブルー
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257254
#1004
1本(5m)
ライトグリーン
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257263
#1004
1本(10m)
ライトグリーン
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257279
#1004
1本(15m)
ライトグリーン
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257288
#1004
1本(20m)
ライトグリーン
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257297
#1004
1本(25m)
ライトグリーン
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257306
#1004
1本(30m)
ライトグリーン
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257315
#1004
1本(5m)
ダークグリーン
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257324
#1004
1本(10m)
ダークグリーン
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257333
#1004
1本(15m)
ダークグリーン
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257349
#1004
1本(20m)
ダークグリーン
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257358
#1004
1本(25m)
ダークグリーン
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257367
#1004
1本(30m)
ダークグリーン
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257376
#1004
1本(5m)
クロ
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257385
#1004
1本(10m)
クロ
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257394
#1004
1本(15m)
クロ
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257403
#1004
1本(20m)
クロ
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257419
#1004
1本(25m)
クロ
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257428
#1004
1本(30m)
クロ
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257087
#1004
1本(10m)
シロ
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。