平岡織染
ターポスクリーン#1023 切り売り
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
色
グレー
幅(mm)
1890
質量(g/m
2
)
400
材質(基布)
ポリエステル
材質
ポリ塩化ビニル
種別
1類メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ロールタイプ
特性
防炎
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85257437
#1023
1本(5m)
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257446
#1023
1本(10m)
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257455
#1023
1本(15m)
15
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257464
#1023
1本(20m)
20
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257473
#1023
1本(25m)
25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85257489
#1023
1本(30m)
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。